Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig groefkogellager 6203 ZAV

  • ERIKS:23773632
  • Fabrikant:7316578014626
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige groefkogellagers DIN 625, serie 62 met geïntegreerde afdichtingen (Z of RS).
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 1,83/ stukexcl. btw

€ 2,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
ZAV
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
36.5 mm
Breedte
2 mm
Lager
6203 Z/RS
Materiaal
Staal gegalvaniseerd