Eriks
MOBREY

MOBREY Vlotterschakelaar Type 8401 serie S01 aluminiumbrons vlotter roestvaststaal type F68 stanglengte 362 mm 14 x NO 1 x NC flens vierkant A

  • ERIKS:11814890
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Neutrale vloeistoffen.
  • Hoog of laagniveau alarmering op tanks en drukvaten.
  • Pompschakelingen.
  • Algemene toepassingen.
  • Algemene industrie.
  • Maritieme applicaties.

Bijzonderheden

  • Eenvoudige, betrouwbare en doeltreffende bewaking van vloeistofniveau.
  • Behuizing en flens van zeewaterbestendig aluminiumbrons huis.
  • Diverse vlottervormen.
  • Horizontale montage.
  • Uitvoering met afgeschermde manchet om scharnier.
Opslaan in lijst

€ 695,73/ stukexcl. btw

€ 841,83incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MOBREY
Serie
S01
Type
8401
Uitvoering
Horizontale vlotterschakelaar
Montage
Horizontaal
Procesaansluiting
Flens
Maat procesaansluiting
Vierkant A
Max. werkdruk
18 bar
Min. soortelijke massa vloeistof
820 kg/m³
Diameter vlotter
65 mm
Type contact
1 x NO en 1 x NC
Contactuitvoering
Zilver
Schakelvermogen
440V / 5A / 2000VA AC - 240V / 1A / 35W DC inductief - 240V / 1A / 35W DC resistief
Schakeldifferentie verstelbaar
Ja
Stanglengte
362 mm
Materiaal huis
Aluminiumbrons
Materiaal nat deel behuizing
Aluminiumbrons
Materiaal vlotter
Roestvaststaal RVS 316
Dekselmateriaal
Aluminium
Materiaal aansluiting
Aluminiumbrons
Met manchet
Nee
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP66
Omgevingstemperatuur
van -30 tot 70 °C
Explosieveilig
Nee