



| Product | Uitvoering | Montage | Maat procesaansluiting | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|---|
| Vlotterschakelaar Type 8401 serie S01 aluminiumbrons vlotter roestvaststaal type F84 1 x NO 1 x NC flens vierkant A | Horizontale vlotterschakelaar | Horizontaal | Vierkant A | € 387,60/stuk | |
| Vlotterschakelaar Type 8401 serie S01 aluminiumbrons vlotter roestvaststaal type F93 1 x NO 1 x NC flens vierkant A | Horizontale vlotterschakelaar | Horizontaal | Vierkant A | € 599,68/stuk | |
| Vlotterschakelaar Type 8401 serie S01 aluminiumbrons vlotter roestvaststaal type F104 stanglengte 750 mm 14 x NO 1 x NC flens vierkant A | Vlotterschakelaar | Horizontaal en vertikaal | Vierkant A | € 464,95/stuk | |
| Vlotterschakelaar Type 8401 serie S01 aluminiumbrons vlotter roestvaststaal type F68 stanglengte 362 mm 14 x NO 1 x NC flens vierkant A | Horizontale vlotterschakelaar | Horizontaal | Vierkant A | € 695,73/stuk | |
| Vlotterschakelaar Type 8401 serie S01 aluminiumbrons vlotter roestvaststaal type F84 2SPDT flens vierkant A | Horizontale vlotterschakelaar | Horizontaal | Vierkant A | € 790,08/stuk | |
| Vlotterschakelaar Type 8401 serie S01 aluminiumbrons vlotter roestvaststaal type F68 stanglengte 83mm 2SPDT flens vierkant A | Horizontale vlotterschakelaar | Horizontaal | Vierkant A | € 927,35/stuk | |
| Vlotterschakelaar Type 8401 serie S01 aluminiumbrons vlotter monel type F185 1 x NO 1 x NC flens vierkant A | Horizontale vlotterschakelaar | Horizontaal | Vierkant A | € 699,98/stuk | |
| Vlotterschakelaar Type 8401 serie S01 aluminiumbrons vlotter monel type F264 1 x NO 1 x NC flens vierkant A | Horizontale vlotterschakelaar | Horizontaal | Vierkant A | € 1.239,30/stuk |