€ 1.239,30/ stukexcl. btw
€ 1.499,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MOBREY |
Serie | S01 |
Type | 8401 |
Uitvoering | Horizontale vlotterschakelaar |
Montage | Horizontaal |
Procesaansluiting | Flens |
Maat procesaansluiting | Vierkant A |
Max. werkdruk | 18 bar |
Min. soortelijke massa vloeistof | 850 kg/m³ |
Diameter vlotter | 65 mm |
Type contact | 1 x NO en 1 x NC |
Contactuitvoering | Zilver |
Schakelvermogen | 440V / 5A / 2000VA AC - 240V / 1A / 35W DC inductief - 240V / 1A / 35W DC resistief |
Schakeldifferentie verstelbaar | Ja |
Schakeldifferentie | 23 mm / 29 mm / 33 mm |
Materiaal huis | Aluminiumbrons |
Materiaal nat deel behuizing | Aluminiumbrons |
Materiaal vlotter | Monel |
Dekselmateriaal | Aluminium |
Materiaal aansluiting | Aluminiumbrons |
Met manchet | Nee |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP66 |
Omgevingstemperatuur | van -30 tot 70 °C |
Explosieveilig | Nee |