Eriks
MOBREY

MOBREY Vlotterschakelaar Type 8401 serie S01 aluminiumbrons vlotter monel type F185 1 x NO 1 x NC flens vierkant A

  • ERIKS:11814888
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Neutrale vloeistoffen.
  • Hoog of laagniveau alarmering op tanks en drukvaten.
  • Pompschakelingen.
  • Algemene toepassingen.
  • Algemene industrie.
  • Maritieme applicaties.

Bijzonderheden

  • Eenvoudige, betrouwbare en doeltreffende bewaking van vloeistofniveau.
  • Behuizing en flens van zeewaterbestendig aluminiumbrons huis.
  • Diverse vlottervormen.
  • Horizontale montage.
  • Uitvoering met afgeschermde manchet om scharnier.
Opslaan in lijst

€ 699,98/ stukexcl. btw

€ 846,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MOBREY
Serie
S01
Type
8401
Uitvoering
Horizontale vlotterschakelaar
Montage
Horizontaal
Procesaansluiting
Flens
Maat procesaansluiting
Vierkant A
Max. werkdruk
18 bar
Min. soortelijke massa vloeistof
650 kg/m³
Diameter vlotter
65 mm
Type contact
1 x NO en 1 x NC
Contactuitvoering
Zilver
Schakelvermogen
440V / 5A / 2000VA AC - 240V / 1A / 35W DC inductief - 240V / 1A / 35W DC resistief
Schakeldifferentie verstelbaar
Nee
Schakeldifferentie
13 mm
Materiaal huis
Aluminiumbrons
Materiaal nat deel behuizing
Aluminiumbrons
Materiaal vlotter
Monel
Dekselmateriaal
Aluminium
Materiaal aansluiting
Aluminiumbrons
Met manchet
Nee
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP66
Omgevingstemperatuur
van -30 tot 70 °C
Explosieveilig
Nee