€ 1.308,15/ stukexcl. btw
€ 1.582,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MOBREY |
Serie | S418DA |
Type | 8340 |
Uitvoering | Horizontale vlotterschakelaar |
Montage | Horizontaal |
Procesaansluiting | Flens |
Maat procesaansluiting | DN80 |
Normering aansluiting | (EN) DIN |
Druktrap flens | PN40 |
Max. werkdruk | 40 bar |
Min. soortelijke massa vloeistof | 510 kg/m³ |
Diameter vlotter | 65 mm |
Type contact | 1 x NO en 1 x NC |
Contactuitvoering | Zilver |
Schakelvermogen | 440V / 5A / 2000VA AC - 240V / 1A / 35W DC inductief - 240V / 1A / 35W DC resistief |
Schakeldifferentie verstelbaar | Nee |
Schakeldifferentie | 13 mm |
Materiaal huis | Aluminium legering |
Materiaal nat deel behuizing | Roestvaststaal RVS 316 |
Materiaal vlotter | Roestvaststaal RVS 316 |
Dekselmateriaal | Aluminium legering |
Materiaal aansluiting | Staal |
Met manchet | Nee |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP66 |
Omgevingstemperatuur | van -30 tot 70 °C |
Explosieveilig | Nee |