



| Product | Uitvoering | Montage | Maat procesaansluiting | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|---|
| Vlotterschakelaar Type 8340 serie S429DA aluminium vlotter roestvaststaal type F84 1 x NO 1 x NC PN16 DN80 | Horizontale vlotterschakelaar | Horizontaal | DN80 | € 1.143,25/stuk | |
| Vlotterschakelaar Type 8340 serie S418DA aluminium vlotter roestvaststaal type F106 1 x NO 1 x NC PN40 DN80 | Horizontale vlotterschakelaar | Horizontaal | DN80 | € 1.308,15/stuk | |
| Vlotterschakelaar Type 8340 serie S417DA aluminium vlotter roestvaststaal type F84 1 x NO 1 x NC PN40 DN65 | Horizontale vlotterschakelaar | Horizontaal | DN65 | € 1.160,25/stuk | |
| Vlotterschakelaar Type 8340 serie S424DA aluminium vlotter roestvaststaal type F96 1 x NO 1 x NC Class 300 3" | Horizontale vlotterschakelaar | Horizontaal | 3" (80) | € 1.450,10/stuk | |
| Vlotterschakelaar Type 8340 serie S428DA aluminium vlotter roestvaststaal type F84 1 x NO 1 x NC PN16 DN65 | Horizontale vlotterschakelaar | Horizontaal | DN65 | € 1.143,25/stuk | |
| Vlotterschakelaar Type 8340 serie S417DA aluminium vlotter roestvaststaal type F96 1 x NO 1 x NC PN40 DN65 | Horizontale vlotterschakelaar | Horizontaal | DN65 | € 1.312,40/stuk |