Eriks
MOBREY

MOBREY Vlotterschakelaar Type 8340 serie S417DA aluminium vlotter roestvaststaal type F84 1 x NO 1 x NC PN40 DN65

  • ERIKS:12036204
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Systemen voor neutrale vloeistoffen.
  • Systemen voor licht corrosieve vloeistoffen.
  • Hoog of laagniveau alarmering op tanks en drukvaten.
  • Pompschakelingen.
  • Algemene toepassingen.
  • Algemene industrie.
  • (Petro-)chemische installaties.

Bijzonderheden

  • Eenvoudige, betrouwbare en doeltreffende bewaking van vloeistofniveau.
  • Volledig roestvaststalen natte delen.
  • Horizontale montage.
  • Uitvoering met afgeschermde manchet om scharnier.
  • Mogelijk metDIN- of ANSI-flens.
Opslaan in lijst

€ 1.160,25/ stukexcl. btw

€ 1.403,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MOBREY
Serie
S417DA
Type
8340
Uitvoering
Horizontale vlotterschakelaar
Montage
Horizontaal
Procesaansluiting
Flens
Maat procesaansluiting
DN65
Normering aansluiting
(EN) DIN
Druktrap flens
PN40
Max. werkdruk
40 bar
Min. soortelijke massa vloeistof
650 kg/m³
Diameter vlotter
65 mm
Type contact
1 x NO en 1 x NC
Contactuitvoering
Zilver
Schakelvermogen
440V / 5A / 2000VA AC - 240V / 1A / 35W DC inductief - 240V / 1A / 35W DC resistief
Schakeldifferentie verstelbaar
Nee
Schakeldifferentie
13 mm
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal nat deel behuizing
Roestvaststaal RVS 316
Materiaal vlotter
Roestvaststaal RVS 316
Dekselmateriaal
Aluminium legering
Materiaal aansluiting
Staal
Met manchet
Nee
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP66
Omgevingstemperatuur
van -30 tot 70 °C
Explosieveilig
Nee