Eriks
MOBREY

MOBREY Vlotterschakelaar Type 8336 serie S36 aluminium vlotter roestvaststaal type F21 stanglengte 1500 mm 14 x NO 1 x NC flens vierkant A

  • ERIKS:12160766
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Systemen voor neutrale vloeistoffen.
  • Systemen voor licht corrosieve vloeistoffen.
  • Hoog of laagniveau alarmering op tanks en drukvaten.
  • Pompschakelingen.
  • Algemene toepassingen.
  • Industriële installaties.

Bijzonderheden

  • Volledig roestvaststalen natte delen.
  • Diverse vlottervormen.
  • Horizontale montage.
  • Uitvoering met afgeschermde manchet om scharnier.
Opslaan in lijst

€ 1.078,65/ stukexcl. btw

€ 1.305,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 28/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MOBREY
Serie
S36
Type
8336
Uitvoering
Vertikale vlotterschakelaar
Montage
Vertikaal
Procesaansluiting
Flens
Maat procesaansluiting
Vierkant A
Max. werkdruk
30 bar
Min. soortelijke massa vloeistof
700 kg/m³
Diameter vlotter
129 mm
Type contact
1 x NO en 1 x NC
Contactuitvoering
Zilver
Schakelvermogen
440V / 5A / 2000VA AC - 240V / 1A / 35W DC inductief - 240V / 1A / 35W DC resistief
Schakeldifferentie verstelbaar
Ja
Stanglengte
1500 mm
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal nat deel behuizing
Roestvaststaal RVS 316
Materiaal vlotter
Roestvaststaal RVS 316
Dekselmateriaal
Aluminium legering
Materiaal aansluiting
Roestvaststaal RVS 316
Met manchet
Nee
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP66
Omgevingstemperatuur
van -30 tot 70 °C
Explosieveilig
Nee