Eriks
MIVAL

MIVAL Balgafsluiter Double Block & Bleed Type: 2012 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Roterende klep Recht PN25 Flens DN65

  • ERIKS:14028979
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De ERIKS type: 2012 Double Block & Bleed balgafsluiter is een unieke afsluiter.
Door 2 balgafsluiters te combineren in één huis (Double Block) heeft type: 2012 de standaard inbouwlengte van één afsluiter.
Door de ruimte tussen de kleppen te voorzien van een ½” naaldafsluiter wordt de aftapfunctie (Bleed) verkregen.
De naaldafsluiter is voorzien van een 60 mm verlengstuk zodat het huis geïsoleerd kan worden en de naaldafsluiter toch goed bediend kan worden.
Met de Double Block & Bleed functie kunt u altijd veilig werken aan het systeem achter uw afsluiter.


Dit heeft een aantal voordelen:
  • Kostenbesparing: Inplaats van twee standaard klep- of balgafsluiters met tussenstuk voorzien van een bleedafsluiter nu één afsluiter.
  • Uitwisselbaarheid: Door de inbouwlengte volgens EN 558-1, zijn de standaard enkele klep- en balgafsluiters door deze Double Block & Bleed balgafsluiter te vervangen.
  • Minder weerstand in het leidingsysteem: Door installatie van één (dubbele) klep- of balgafsluiter ontstaat er minder drukverlies in uw leidingsysteem ten opzichte van de meer conventionele situatie met gebruikmaking van twee standaard klep- of balgafsluiters.
Opslaan in lijst

€ 2.025,55/ stukexcl. btw

€ 2.450,92incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MIVAL
Type
2012
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
GJS-400-18
Nom. binnendiameter
DN65
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN25
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
290 mm
Bediening
Handwiel
Klepvorm
Roterende klep
Type spindelafdichting
Balg
Met terugstroombeveiliging (EA)
Nee
Met terugstroombeveiliging
Nee
Afdichting
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal klep
1.4021
Materiaal spindel
1.4021
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal balg
1.4541
Materiaal kopstuk
GJS-400-18
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
350 °C
Kv-waarde
76 m³/h
Met standaanwijzer
Ja
Met aftapper
Ja
DN
DN65
A
185 mm
H
327 mm
L
290 mm
L1
238 mm
M
200 mm
M1
70 mm
Gewicht
25 kg