Balgafsluiter Double Block & Bleed Type: 2012 Nodulair gietijzer Flens PN16/25
De ERIKS type: 2012 Double Block & Bleed balgafsluiter is een unieke afsluiter.
Door 2 balgafsluiters te combineren in één huis (Double Block) heeft type: 2012 de standaard inbouwlengte van één afsluiter.
Door de ruimte tussen de kleppen te voorzien van een ½” naaldafsluiter wordt de aftapfunctie (Bleed) verkregen.
De naaldafsluiter is voorzien van een 60 mm verlengstuk zodat het huis geïsoleerd kan worden en de naaldafsluiter toch goed bediend kan worden.
Met de Double Block & Bleed functie kunt u altijd veilig werken aan het systeem achter uw afsluiter.
Dit heeft een aantal voordelen:- Kostenbesparing: Inplaats van twee standaard klep- of balgafsluiters met tussenstuk voorzien van een bleedafsluiter nu één afsluiter.
- Uitwisselbaarheid: Door de inbouwlengte volgens EN 558-1, zijn de standaard enkele klep- en balgafsluiters door deze Double Block & Bleed balgafsluiter te vervangen.
- Minder weerstand in het leidingsysteem: Door installatie van één (dubbele) klep- of balgafsluiter ontstaat er minder drukverlies in uw leidingsysteem ten opzichte van de meer conventionele situatie met gebruikmaking van twee standaard klep- of balgafsluiters.