€ 1.344,70/ stukexcl. btw
€ 1.627,09incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MIVAL |
Type | 2012 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse | GJS-400-18 |
Nom. binnendiameter | DN50 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN16 |
Afwerking flens | Raised face |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 1 |
Inbouwlengte | 230 mm |
Bediening | Handwiel |
Klepvorm | Roterende klep |
Type spindelafdichting | Balg |
Met terugstroombeveiliging (EA) | Nee |
Met terugstroombeveiliging | Nee |
Afdichting | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal klep | 1.4021 |
Materiaal spindel | 1.4021 |
Materiaal spindelafdichting primair | Grafiet |
Materiaal balg | 1.4541 |
Materiaal kopstuk | GJS-400-18 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 350 °C |
Kv-waarde | 31 m³/h |
Met standaanwijzer | Ja |
Met aftapper | Ja |
DN | DN50 |
A | 165 mm |
H | 254 mm |
L | 230 mm |
L1 | 225 mm |
M | 150 mm |
M1 | 70 mm |
Gewicht | 12.5 kg |