Eriks
METABO

METABO M-Calibur 125 x 1,6 x 22,23 Inox, TF 41 (616286000)

  • ERIKS:13332176
  • Fabrikant:4007430256805
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De nieuwste generatie doorslijpschijven met keramische schuurkorrel, Maximaal slijpvermogen bij extreem hoge standtijd door gebruik van speciale keramische korund en een nieuwe soort bindingsmassa, Zeer hoge productiviteit en zeer snel werken, IJzer-, zwavel- en chloorvrij (Fe + S + Cl ≤ 0,1%), Voor alle roest- en zuurbestendige staalsoorten (V2A, Nirosta, INOX), hooggelegeerde staalsoorten, veerstaal, gereedschapsstaal, Hardheid: hard, Maximale werksnelheid 80 m/s
Opslaan in lijst

€ 5,95/ stukexcl. btw

€ 7,20incl. btw

600 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO
Diameter schijf
125 mm
Boorgatdiameter
22.23 mm
Gatdiameter centrale bevestiging
22.23 mm
Dikte
1.6 mm
Geschikt voor metaal
Ja
Geschikt voor RVS
Ja
Max. toerental
12200 tr/min