Eriks
METABO

Doorslijpschijf Serie: M-Calibur Roestvaststaal CA 46-U

Bijzondere kenmerken:

De nieuwste generatie doorslijpschijven met keramische schuurkorrel
Maximaal slijpvermogen bij extreem hoge standtijd door gebruik van speciale keramische korund en een nieuwe soort bindingsmassa
Zeer hoge productiviteit en zeer snel werken
IJzer-, zwavel- en chloorvrij (Fe + S + Cl ≤ 0,1%)
Voor alle roest- en zuurbestendige staalsoorten (V2A, Nirosta, INOX), hoog gelegeerde staalsoorten, veerstaal, gereedschapsstaal
Hardheid: hard
Maximale werksnelheid 80 m/s
Image 1
  • 1
  • 1
2 of Doorslijpschijf Serie: M-Calibur Roestvaststaal CA 46-U
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw