Eriks
METABO

METABO M-Calibur 115 x 1,6 x 22,23 Inox, TF 41 (616285000)

  • ERIKS:14510121
  • Fabrikant:4007430256799
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De nieuwste generatie doorslijpschijven met keramische schuurkorrel, Maximaal slijpvermogen bij extreem hoge standtijd door gebruik van speciale keramische korund en een nieuwe soort bindingsmassa, Zeer hoge productiviteit en zeer snel werken, IJzer-, zwavel- en chloorvrij (Fe + S + Cl ≤ 0,1%), Voor alle roest- en zuurbestendige staalsoorten (V2A, Nirosta, INOX), hooggelegeerde staalsoorten, veerstaal, gereedschapsstaal, Hardheid: hard, Maximale werksnelheid 80 m/s
Opslaan in lijst

€ 5,40/ stukexcl. btw

€ 6,53incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO