Eriks
METABO

METABO LiHDX accu-pack 18 V - 8,0 Ah

  • ERIKS:14811353
  • Fabrikant:4061792262218
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De nieuwste maatstaf op het gebied van productief werken met behulp van accupower: krachtige LiHDX-accu-packs met tabless-technologie
Het powerpakket: LiHDX/8,0Ah accu-pack voor een maximale capaciteit en ultralange looptijden, ideaal voor extreme toepassingen
De innovatieve tabless-technologie maakt LiHDX-accu-packs tot de duurzaamste in hun klasse
Feiten van de LiHDX/8,0 Ah: tot 85% langere looptijd in vergelijking met LiHD/8,0 Ah ook onder extreme omstandigheden
Een volle accu in maximaal 30 minuten met de supersnellader ASC 290
3 jaar garantie op alle accu-packs en laders van Metabo, ongeacht het aantal laadcycli
Veel merken, één accu-systeem: LiHDX accu-packs uitwisselbaar met alle 18 V-machines en laders van de CAS-merken: www.cordless-alliance-system.com
Opslaan in lijst

€ 216,81/ stukexcl. btw

€ 262,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO