Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
About Eriks
Customer service
BE - Nederlands
Home
Accu-pack 18 V LiHDX
Accu-pack 18 V LiHDX
De nieuwste maatstaf op het gebied van productief werken met behulp van accupower: krachtige LiHDX-accu-packs met tabless-technologie
Handzaam en compact: de kleine LiHDX met de productiviteit van grote Li-Power-accu-packs
De innovatieve tabless-technologie maakt LiHDX-accu-packs tot de duurzaamste in hun klasse
Een volle accu in maximaal 30 minuten met de supersnellader ASC 290
3 jaar garantie op alle accu-packs en laders van Metabo, ongeacht het aantal laadcycli
Veel merken, één accu-systeem: LiHDX accu-packs uitwisselbaar met alle 18 V-machines en laders van de CAS-merken: www.cordless-alliance-system.com
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Accu-pack 18 V LiHDX
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
LiHDX accu-pack 18 V - 8,0 Ah
€ 216,81
/
stuk
LiHDX accu-pack 18 V - 4,0 Ah
€ 127,71
/
stuk
Inloggen