Bijzondere kenmerken
Gecombineerde inval- en cirkelzaag - twee volwaardige functies in één machine.
Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van het zaagblad voor veilig werken.
Comfortabele zaagbladwissel door gelijktijdige invalkap- en asvergrendeling.
Bijzonder licht door zaaghuis en geleidingsplaat van magnesium persgietwerk.
Greep met antislip softgrip-oppervlak.
Zagen dichtbij de wand mogelijk.
Precieze, dubbel geleide aluminium parallelgeleider maakt afkortsneden makkelijker.
Goed zichtbare zaaglijnaanwijzer voor het zagen langs een getrokken lijn.
0°-positie bijstelbaar voor zeer hoge zaagprecisie.
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven.
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting.
Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger.
Spaanderafvoer verstelbaar door draaibaar afzuigstuk.
Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor.
Fijnafstelling van de machine zondergereedschap bij gebruik op de geleiderail.
Standaard meegeleverd
Koffer MetaLoc
Hardmetalen cirkelzaagblad (42 tanden)
Parallelgeleider
Afzuigverbindingsstuk
Inbussleutel
Technische kenmerken
Opgenomen vermogen: 1200 W
Afgegeven vermogen: 700 W
Max. zaagdiepte bij 90°: 55 mm
Max. zaagdiepte bij 45°: 40 mm
Zaagblad-Ø x boorgat: 160 x 20 mm
Hoekinstelling van/tot: 0 / + 45 °
Nullasttoerental: 2000 - 5200 /min
Toerental bij belasting: 5200 /min
Max. zaagsnelheid: 44 m/s
Koppel: 5 Nm
Gewicht (zonder netsnoer): 3.7 kg
Kabellengte: 4 m