Eriks
METABO

METABO Invalcirkelzaag KT 66 BL (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 340 (601166500)

  • ERIKS:14674383
  • Fabrikant:4061792236783
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Invalcirkelzaag met Brushless-motor voor exacte zaagsnedes tot een diepte van 66 mm (!)
Spelingvrije, afstelbare zitting op de geleiderails van Metabo en andere fabrikanten voor de beste zaagresultaten
Veelzijdige toepassingen door het variabele toerental voor uiteenlopende materialen
Dubbele wijzer voor het exact instellen van de zaagdiepte met en zonder geleiderail
Met kapfunctie voor exacte overgangen, positie instelbaar tussen 0° en 45° voor optimale nauwkeurigheid
Snel en eenvoudig verwisselen van het zaagblad met de hendel voor het vergrendelen in de juiste zaagpositie en de spindelstop
Zagen dichtbij de wand mogelijk
Kijkvenster in de beschermkap voor nauwkeurige snijgeleiding
Uitlooprem stopt het zaagblad bijzonder snel en verhoogt de veiligheid
Stofafrm zagen dankzij de grote stofzak of door aansluiting op een stofzuiger
Adapter voor zuigslang, individueel draai- en vergrendelbaar voor werken in iedere werkhouding
Praktische parallelgeleider beschikbaar als toebehoren (art. nr. 628029000)

Met:
Zaagblad "precision cut wood - classic" 165x20 Z42 WZ 5°, Stofzak, Inbussleutel, metaBOX 340
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO