Eriks
METABO

METABO GB 18 LTX BL Q I Accu-tapmachine 18 Volt metaBox

  • ERIKS:14187669
  • Fabrikant:4061792188105
Image 1
  • Metabo Quick-systeem: snelwissel van de gereedschapopname en van het inzet-gereedschap voor flexibel werken
  • Unieke Metabo brushless motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij boren en schroeven
  • Inschakelbare "Impuls"-functie voor het uitdraaien van schroeven die vastzitten en aanboren op gladde oppervlakken
  • Precision Stop: elektronische draaimomentkoppeling met verhoogde precisie voor nauwkeurig, fijngevoelig werken
  • Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
  • Booras met binnenzeskant voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder
  • Spanhals (Ø 43 mm) voor veelvoudig gebruik
  • Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek
  • Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur
  • Met praktische riemhaak en bithouder, naar keuze rechts of links te bevestigen
  • Accupacks met capaciteitsindicatie voor controle van de laadtoestand
  • Ultra-M-Technologie voor zeer hoog vermogen, milieuvriendelijk laden, optimaal energiegebruik en lange levensduur
  • 3 jaar accupack-garantie door Ultra-M-Technologie
Opslaan in lijst

€ 607,86/ stukexcl. btw

€ 735,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO