Accu-tapmachine Serie: GB 18 LTX BL Q I
- Metabo Quick-systeem: snelwissel van de gereedschapopname en van het inzet-gereedschap voor flexibel werken
- Unieke Metabo brushless motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij boren en schroeven
- Inschakelbare "Impuls"-functie voor het uitdraaien van schroeven die vastzitten en aanboren op gladde oppervlakken
- Precision Stop: elektronische draaimomentkoppeling met verhoogde precisie voor nauwkeurig, fijngevoelig werken
- Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
- Booras met binnenzeskant voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder
- Spanhals (Ø 43 mm) voor veelvoudig gebruik
- Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek
- Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur
- Met praktische riemhaak en bithouder, naar keuze rechts of links te bevestigen
- Accupacks met capaciteitsindicatie voor controle van de laadtoestand
- Ultra-M-Technologie voor zeer hoog vermogen, milieuvriendelijk laden, optimaal energiegebruik en lange levensduur
- 3 jaar accupack-garantie door Ultra-M-Technologie