Bijzondere kenmerken
Kleine en ruimtebesparende werkplaatsmachine.
Geluids- en trillingsarme, onderhoudsvrije inductiemotor.
Motor voor éénfase wisselstroom.
Beschermkap-bajonetsluiting voor snelle, eenvoudige slijpsteen vervanging.
Grote beschermingsspatglazen voor de bescherming van de ogen.
Trillingsdempende rubberen voetjes voor vaste stand.
Standaard meegeleverd
Normaalkorund slijpstenen 36 P en 60 N
Beschermingsspatglazen
Werkstuksteun
Inbussleutel
Technische kenmerken
Slijpschijven (Ø x dikte x boorgat): 125 x 20 x 20 mm
Nullasttoerental: 2980 /min
Opgenomen vermogen: 200 W
Afgegeven vermogen: 130 W
Kantelmoment: 0.9 Nm
Gewicht: 7.5 kg
Kabellengte: 2 m