Eriks
METABO

METABO Dubbele slijpmachine DS 125 M (220-240 V / 50 - 60 Hz); doos (604125000)

  • ERIKS:14509963
  • Fabrikant:4061792225947
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Robuuste machine voor scherp-, schuur- en afbramingswerkzaamheden
Geluids- en trillingsarme, onderhoudsvrije inductiemotor
Motor voor éénfase wisselstroom
Gereedschapsloos verstelbare werkstuksteunen
Grote beschermingsspatglazen voor de bescherming van de ogen
Trillingsdempende rubberen voetjes voor vaste stand

Met:
Normaalkorund slijpstenen 36 P en 60 N, Beschermingsspatglazen, Werkstuksteun
Opslaan in lijst

€ 113,85/ stukexcl. btw

€ 137,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO