Eriks
METABO

METABO Combihamer KHA 18 LTX body

  • ERIKS:12706811
  • Fabrikant:4007430287311
Image 1
Bijzondere kenmerken
Combihamer met 3 functies: hamerboren, boren en beitelen.
Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal.
Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken.
LED-werklamp voor optimaal zicht op de boorplaats.
Accu-packs met capaciteitsaanduiding voor controle van de laadtoestand.
Ultra-M-Technologie: zeer hoog vermogen, milieuvriendelijk laden en 3 jaar garantie op de accu-pack.

Standaard meegeleverd
Koffer MetaLoc
MetaLoc koffer-inlay
SDS-plus hamerboorhouder
Extra rubberen anti-slip handgreep
Boordieptegeleider
Draagriem
Zonder accu / lader

Technische kenmerken
Type accu-pack: Li-Ion
Spanning van de accu-pack: 18 V
Max. individuele slagenergie (EPTA): 2.2 J
Max. aantal slagen: 4000 /min
Boor-Ø beton met hamerboren: 24 mm
Boor-Ø metselwerk met boorkronen: 68 mm
Boor-Ø staal: 13 mm
Boor-Ø zacht hout: 25 mm
Nullasttoerental: 0 - 1100 /min
Gereedschapopname: SDS-plus
Gewicht (met accu-pack): 2.9 kg
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO
Max. energie enkele slag
2.2 J
Gereedschapopname
SDS-plus
Nullasttoerental
0 - 1100 tr/min
Max. slagaantal
4000
Nom. spanning
18 V
Boordiameter in beton
24 mm
Boordiameter in staal
13 mm
Boordiameter in hout
25 mm
Gewicht incl. accupack
2.9 kg