Eriks
METABO

METABO Accu-combihamer KH 18 LTX 24 18V; metaBOX 165 L (601712840)

  • ERIKS:14509782
  • Fabrikant:4061792218239
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Accu-hamer met SDS max-houder voor krachtig hamerboren en beitelen - altijd en overalCombihamer met 3 functies: hamerboren, boren en beitelenVario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaalElektronische zachtaanloop om precies te borenVeiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werkenMet bevestigingspunt voor gereedschapskoord bij het werken op grote hoogteLED-werklamp voor optimaal zicht op de boorplaatsStofvrij boren met de extreme stofafzuiging ESA plus (toebehoren)Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.comMet:Extra handgreep, Boordieptegeleider, metaBOX 165 L, Zonder accu-pack, zonder lader
Opslaan in lijst

€ 228,69/ stukexcl. btw

€ 276,71incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO