Eriks
METABO

METABO Alleszuiger ASR 50 M SC (220-240 V / 50 - 60 Hz); doos; met elektromagnetische schudinrichting (602045000)

  • ERIKS:12570674
  • Fabrikant:4007430241115
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Nat-/droogzuiger met industriële goedkeuring
Voor het afzuigen van elektrisch gereedschap en voor het reinigen van de bouwplaats, werkplaats enz.
Stopcontact voor een elektrisch gereedschap voor gebruik van de in-/uitschakelautomaat van de zuiger
SelfClean: halfautomatische filterreiniging in werkpauzes voor het volgende gebruik
Hoge gebruikers-bescherming: gecertificeerd volgens EU-norm voor stofsoorten van stofklasse M
Uitschakelautomaat bij het natzuigen, als de maximale vulhoogte bereikt wordt
Waarschuwingssignaal bij het niet bereiken van de minimale volumestroom ter bescherming van de gebruiker
Naloopautomaat voor het volledig legen van de zuigslang
Antistatische basisuitrusting voorkomt statische oplading bij gebruik van de geschikte toebehoren
Mogelijkheid tot opwikkelen van de kabel
Praktisch toebehorendepot en aflegvlak
Opberg- en transportsysteem: koppelen van MetaLoc en zuiger met het Metadepot (toebehoren)

Met:
Antistatische zuigslang (Ø 35 mm / 4 m), Handgreep-tussenstuk, 2 zuigbuizen van kunststof, 2 polyester filtercassettes (klasse M), PE-filterzak, Vliesfilterzak, Spleetzuigmondstuk, Universeel mondstuk, Rijbeugel
Opslaan in lijst

€ 885,06/ stukexcl. btw

€ 1.070,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO
Opgenomen vermogen
1400 W
Inhoud reservoir
50 l
Gewicht
16 kg
Max. onderdruk
248 mbar
Luchtvermogen
3660 l/min
Lengte aansluitsnoer
8 m
Uitwendige slangdiameter
35 mm
Slanglengte
4 mm