Nat-/droogzuiger met industriële goedkeuring
Voor het afzuigen van elektrisch gereedschap en voor het reinigen van de bouwplaats, werkplaats enz.
Stopcontact voor een elektrisch gereedschap voor gebruik van de in-/uitschakelautomaat van de zuiger
SelfClean: halfautomatische filterreiniging in werkpauzes voor het volgende gebruik
Hoge gebruikers-bescherming: gecertificeerd volgens EU-norm voor stofsoorten van stofklasse M
Uitschakelautomaat bij het natzuigen, als de maximale vulhoogte bereikt wordt
Waarschuwingssignaal bij het niet bereiken van de minimale volumestroom ter bescherming van de gebruiker
Naloopautomaat voor het volledig legen van de zuigslang
Antistatische basisuitrusting voorkomt statische oplading bij gebruik van de geschikte toebehoren
Mogelijkheid tot opwikkelen van de kabel
Praktisch toebehorendepot en aflegvlak
Opberg- en transportsysteem: koppelen van MetaLoc en zuiger met het Metadepot (toebehoren)
Luchtvermogen max. 3660 l/min
Onderdruk 248 hPa (mbar)
Filteroppervlak 8600 cm²
Opgenomen vermogen max. 1400 W
Inhoud reservoir 50 l
Zuigslang-Ø 35 mm
Slanglengte 4 m
Gewicht 16 kg
Kabellengte 8 m