Voor het afzuigen op elektrisch gereedschap voor langdurig gebruik op bouwplaatsen en in de werkplaats
Bijzonder geschikt voor het afzuigen van beton- en steenstof
Nat-/droogzuiger met industriële goedkeuring
Stopcontact voor een elektrisch gereedschap voor gebruik van de in-/uitschakelautomaat van de zuiger
AutoCleanPlus: kosten- en tijdsbesparing door automatische MPulse-filterreiniging voor langdurig gebruik
Bij het niet bereiken van het optimale zuigvermogen direct aftrillen van de filters
Hoge gebruikers-bescherming: gecertificeerd volgens EU-norm voor stofsoorten van stofklasse M
Uitschakelautomaat bij het natzuigen, als de maximale vulhoogte bereikt wordt
Waarschuwingssignaal bij het niet bereiken van de minimale volumestroom ter bescherming van de gebruiker
Optimaal zuigvermogen door keuze vooraf van de gebruikte slangdiameter
Naloopautomaat voor het volledig legen van de zuigslang
Antistatische basisuitrusting voorkomt statische oplading bij gebruik van de geschikte toebehoren
Stabiel door extra grote wielen en zwenkwielen met rem
Mogelijkheid tot opwikkelen van de kabel
Praktisch toebehorendepot en aflegvlak
Met:
Antistatische zuigslang (Ø 35 mm / 4 m), Aansluitmof Ø 41/48 mm, Handgreep-tussenstuk, 2 zuigbuizen van kunststof, 2 polyester filtercassettes (klasse M), PE-afvalzak, Spleetzuigmondstuk, Vloermondstuk (300 mm breed)