Voor het afzuigen op elektrisch gereedschap voor langdurig gebruik op bouwplaatsen en in de werkplaats. Bijzonder geschikt voor het afzuigen van beton- en steenstof. Nat-/droogzuiger met industriële goedkeuring. Stopcontact voor een elektrisch gereedschap voor gebruik van de in-/uitschakelautomaat van de zuiger. AutoCleanPlus: kosten- en tijdsbesparing door automatische MPulse-filterreiniging voor langdurig gebruik. Bij het niet bereiken van het optimale zuigvermogen direct aftrillen van de filters. Hoge gebruikers-bescherming: gecertificeerd volgens EU-norm voor stofsoorten van stofklasse M. Uitschakelautomaat bij het natzuigen, als de maximale vulhoogte bereikt wordt. Waarschuwingssignaal bij het niet bereiken van de minimale volumestroom ter bescherming van de gebruiker. Optimaal zuigvermogen door keuze vooraf van de gebruikte slangdiameter. Naloopautomaat voor het volledig legen van de zuigslang. Antistatische basisuitrusting voorkomt statische oplading bij gebruik van de geschikte toebehoren. Stabiel door extra grote wielen en zwenkwielen met rem . Mogelijkheid tot opwikkelen van de kabel. Praktisch toebehorendepot en aflegvlak.
Luchtvermogen max. 3660 l/min
Onderdruk 248 hPa (mbar)
Filteroppervlak 8600 cm²
Opgenomen vermogen max. 1400 W
Inhoud reservoir 35 l
Zuigslang- Ø35 mm
Slanglengt e4 m
Gewicht 16 kg
Kabellengte 8 m