Nat-/droogzuiger met industriële goedkeuring
Ideaal voor mobiel gebruik door gering gewicht en compacte bouwwijze
Voor het afzuigen van elektrisch gereedschap en voor het reinigen van de bouwplaats, werkplaats enz.
Stopcontact voor een elektrisch gereedschap voor gebruik van de in-/uitschakelautomaat van de zuiger
SelfClean: halfautomatische filterreiniging in werkpauzes voor het volgende gebruik
Gebruikersbescherming: gecertificeerd volgens EU-norm voor stofsoorten van stofklasse L
Uitschakelautomaat bij het natzuigen, als de maximale vulhoogte bereikt wordt
Naloopautomaat voor het volledig legen van de zuigslang
Antistatische basisuitrusting voorkomt statische oplading bij gebruik van de geschikte toebehoren
Mogelijkheid tot opwikkelen van de kabel
Praktisch toebehorendepot en aflegvlak
Opberg- en transportsysteem: koppelen van MetaLoc en zuiger met het Metadepot (toebehoren)
Twee polyester filter-cassettes met groot filteroppervlak voor constant hoog zuigvermogen
Met:
Zuigslang (Ø 35 mm / 3,2 m), Handgreep-tussenstuk, 2 zuigbuizen van kunststof, 2 polyester filtercassettes (klasse M), Vliesfilterzak, Spleetzuigmondstuk, Universeel mondstuk