Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Alleszuiger type ASR 25 L SC
Alleszuiger type ASR 25 L SC
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Opgenomen vermogen [W]
1400
1
Inhoud reservoir [l]
25
1
Gewicht [kg]
11
1
Max. onderdruk [mbar]
Luchtvermogen [l/min]
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Alleszuiger type ASR 25 L SC
Product
Opgenomen vermogen [W]
Inhoud reservoir [l]
Gewicht [kg]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Opgenomen vermogen [W]
Inhoud reservoir [l]
Gewicht [kg]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Alleszuiger ASR 25 L SC (220-240 V / 50 - 60 Hz); doos; met elektromagnetische schudinrichting (602024000)
1400
25
11
€ 464,31
/
stuk
Inloggen