Eriks
METABO

METABO Accu-haakse slijper W 18 L 9-125 Quick 18V; metaBOX 165 L; met snelspanmoer (602249840)

  • ERIKS:14381087
  • Fabrikant:4061792206960
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Robuuste haakse accu-slijper met een krachtige motor en een slanke uitvoering voor universeel gebruik
Metabo Quick voor gereedschapsloze schijfwissel door snelspanmoer
Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
Elektronische veiligheidsuitschakeling: vermindert terugslag bij het blokkeren van de schijf – voor hoge gebruikersbescherming
Elektronische zachtaanloop
Herstartbeveiliging: voorkomt het ongeoorloofd opstarten nadat de accu is vervangen
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Met:
beschermkap, steunflens, Snelspanmoer, Extra handgreep, metaBOX 165 L, Zonder accu-pack, zonder lader
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO
Alternatieven

€ 197,01/ stukexcl. btw

€ 238,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026