Eriks
METABO

METABO Accu-haakse slijper W 18 L BL 9-125 18V; metaBOX 165 L (602374840)

  • ERIKS:14509912
  • Fabrikant:4061792231122
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Onderhoudsvrije brushless-motor met de hoogste efficiency en optimale handzaamheid
Slanke constructie voor moeiteloos werken
Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
Elektronische veiligheidsuitschakeling: vermindert terugslag bij het blokkeren van de schijf – voor hoge gebruikersbescherming
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Elektronische zachtaanloop
Herstartbeveiliging: voorkomt het ongeoorloofd opstarten nadat de accu is vervangen
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Met:
beschermkap, steunflens, Spanmoer, Extra handgreep, pensleutel, metaBOX 165 L, Zonder accu-pack, zonder lader
Opslaan in lijst

€ 197,01/ stukexcl. btw

€ 238,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO