Eriks
METABO

METABO 25 hechtschuurbladen 150 mm assort.,H+M, SXE (624066000)

  • ERIKS:14510569
  • Fabrikant:4007430442000
Image 1
Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier met halfopen bestrooiing en hoog afnamevermogen voor een homogeen schuurbeeld, Voor fineer, massief hout, polyester, staal en roestvast plaatstaal, non-ferro metalen, lichtmetalen, Bijv. voor het schuren van gefineerde kastfronten en zijdelen, het schuren van geplastificeerde meubeldelen met smeltlijmkanten, decoratief schuren van roestvast stalen platen, ter reparatie schuren en afbramen van plaatstaal, Assortiment (10 x P 60, 10 x P 80, 5 x P 120)
Opslaan in lijst

€ 24,92/ pakexcl. btw

€ 30,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO