Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier met halfopen bestrooiing en hoog afnamevermogen voor een homogeen schuurbeeld
Voor fineer, massief hout, polyester, staal en roestvast plaatstaal, non-ferro metalen, lichtmetalen.
Bijv. voor het schuren van gefineerde kastfronten en zijdelen, het schuren van geplastificeerde meubeldelen met smeltlijmkanten, decoratief schuren van roestvast stalen platen, ter reparatie schuren en afbramen van plaatstaal.
Diameter: 80 mm / 3 ", 125 mm / 5 ", 150 mm / 6 "
Uitvoering Geperforeerd Ø 80 - 6 gaten, Ø 125/Ø 150 - 8 gaten, multi-hole
Verkoopeenheden: per 6 stuks, 25 stuks, 150 stuks.