Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Open-end PU Tandriem MEGALINEAR section L100 with Steel cords

  • ERIKS:1052956
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,30/ meterexcl. btw

€ 22,14incl. btw

81 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MEGADYNE
Serie
MEGALINEAR
Type
L-100 ST
Breedte
25.4 mm
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Profielvorm
Trapezium
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Materiaal
PU
Kleur
Wit
Max. snaarsnelheid
70 m/s
Profielhoogte
3.6 mm
Tandhoogte
1.9 mm