Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Eindige PU tandriem MEGALINEAR...
Eindige PU tandriem MEGALINEAR profiel L
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Breedte [mm]
25.4
1
Steek [mm]
9.525
1
Steek [in]
3/8
1
Dubbelzijdig
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Eindige PU tandriem MEGALINEAR profiel L
Product
Breedte [mm]
Steek [mm]
Steek [in]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Breedte [mm]
Steek [mm]
Steek [in]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Open-end PU Tandriem MEGALINEAR section L100 with Steel cords
25.4
9.525
3/8
€ 18,30
/
meter
Inloggen