Eriks
MASTERFIX

MASTERFIX Plia rivet alu/st elh 4.8x16x1

  • ERIKS:23576701
  • Fabrikant:8714338102559
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 250Min. order: 250

Verwachte leverdatum - 23/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASTERFIX
Materiaal huls
Aluminium
Materiaal trekpen/stift
Koolstofstaal
Kopvorm
Extra grote kop
Diameter
4.8 mm
Lengte
16 mm
Klembereik
van 6 tot 11 mm
Gas/waterdicht
Nee