Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Blindklinknagel nr.1003 PLIA m...
Blindklinknagel nr.1003 PLIA multigrip extra grote bolkop Aluminium / Staal
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Diameter [mm]
4.8
1
Lengte [mm]
16
1
Klembereik [mm]
van 6 tot 11
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Blindklinknagel nr.1003 PLIA multigrip extra grote bolkop Aluminium / Staal
Product
Diameter [mm]
Lengte [mm]
Klembereik [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Diameter [mm]
Lengte [mm]
Klembereik [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Plia rivet alu/st elh 4.8x16x1
4.8
16
van 6 tot 11
Niet beschikbaar in de webshop
Inloggen