Eriks
MASTERFIX

MASTERFIX Mfx rivet alu/st lh 4.8x26x16

  • ERIKS:23576891
  • Fabrikant:8714338003399
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 250Min. order: 250

Verwachte leverdatum - 23/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASTERFIX
Materiaal huls
Aluminium
Materiaal trekpen/stift
Koolstofstaal
Kopvorm
Extra grote kop
Diameter
4.8 mm
Lengte
26 mm
Klembereik
van 20 tot 22 mm
Gas/waterdicht
Nee