
| Product | Diameter [mm] | Lengte [mm] | Klembereik [mm] | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|---|
| Mfx rivet alu/st lh 4.8x16x16 | 4.8 | 16 | van 10 tot 12 | Niet beschikbaar in de webshop | |
| Mfx rivet alu/st lh 4.8x14x16 | 4.8 | 14 | van 8 tot 10 | Niet beschikbaar in de webshop | |
| Mfx rivet alu/st lh 4.8x12x16 | 4.8 | 12 | van 6 tot 8 | Niet beschikbaar in de webshop | |
| Mfx rivet alu/st lh 4.8x22x16 | 4.8 | 22 | van 16 tot 18 | Niet beschikbaar in de webshop | |
| Mfx rivet alu/st lh 4.8x26x16 | 4.8 | 26 | van 20 tot 22 | Niet beschikbaar in de webshop | |
| Mfx rivet alu/st lh 4.8x20x16 | 4.8 | 20 | van 14 tot 16 | Niet beschikbaar in de webshop | |
| Mfx rivet alu/st lh 4.8x10x16 | 4.8 | 10 | van 4 tot 6 | Niet beschikbaar in de webshop |