Eriks
MASTERFIX

MASTERFIX Mfx rivet alu/st lh 4.8x10x16

  • ERIKS:23576883
  • Fabrikant:8714338154206
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 250Min. order: 250

Verwachte leverdatum - 23/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASTERFIX
Materiaal huls
Aluminium
Materiaal trekpen/stift
Koolstofstaal
Kopvorm
Extra grote kop
Diameter
4.8 mm
Lengte
10 mm
Klembereik
van 4 tot 6 mm
Gas/waterdicht
Nee