Eriks
MARTOR

MARTOR INDUSTRIE MESJE 13730 - 10 in doorzichtige verpakking

  • ERIKS:13391524
  • Fabrikant:4002632918254
Image 1
Lengte: 43mm
Breedte: 22mm
Dikte: 0,3mm
Verpakkingseenheid: 10 in doorzichtige verpakking (10 doorzichtige verpakkingen in de omverpakking)
Veredeling/ uitvoering: Roestvrij
Facetten van mesjes: dubbel
Meseigenschappen: 4-voudig snijvlak
Opslaan in lijst

€ 7,55/ pakexcl. btw

€ 9,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MARTOR