Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Industriemesje no. 13730
Industriemesje no. 13730
Lengte: 43mm
Breedte: 22mm
Dikte: 0,3mm
Verpakkingseenheid: 10 in doorzichtige verpakking (10 doorzichtige verpakkingen in de omverpakking)
Veredeling/ uitvoering: Roestvrij
Facetten van mesjes: dubbel
Meseigenschappen: 4-voudig snijvlak
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Industriemesje no. 13730
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
INDUSTRIE MESJE 13730 - 10 in doorzichtige verpakking
€ 7,55
/
pak
Inloggen