Eriks
MAKITA

MAKITA Slagschroevendraaier DTD153ZJ 18V zonder accu/lader, met Mbox

  • ERIKS:13207435
  • Fabrikant:088381824026
Image 1
Voor uiteenlopend schroef- en montagewerk (M4-M16)
Verzet meer werk dankzij de koolborstelloze motor
Bijzonder compact en zeer licht in gewicht (1,5 kg)
Onderhoudsvrije koolborstelloze motor met elektronische sturing levert een constant toerental
Geïntegreerde dubbele ledverlichting voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen
Aansluiting/opname: 1/4" zeskant Vorm E
Bout/schroef 4.6 metrisch: 10 - 20 mm
Bout/schroef 8.8 metrisch: 8 - 14 mm
Bout/schroef 10.9 metrisch: 8 - 12 mm
Toerental onbelast: 0 – 3400
Max. koppel: 170 Nm
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MAKITA