Eriks
MAKITA

Slagschroevendraaier DTD153ZJ 18V

Voor uiteenlopend schroef- en montagewerk (M4-M16)
Verzet meer werk dankzij de koolborstelloze motor
Bijzonder compact en zeer licht in gewicht (1,5 kg)
Onderhoudsvrije koolborstelloze motor met elektronische sturing levert een constant toerental
Geïntegreerde dubbele ledverlichting voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen
Aansluiting/opname: 1/4" zeskant Vorm E
Bout/schroef 4.6 metrisch: 10 - 20 mm
Bout/schroef 8.8 metrisch: 8 - 14 mm
Bout/schroef 10.9 metrisch: 8 - 12 mm
Toerental onbelast: 0 – 3400
Max. koppel: 170 Nm
Image 1
1 of Slagschroevendraaier DTD153ZJ 18V
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw