€ 495,00/ stukexcl. btw
€ 598,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MAKITA |
Serie | LXT |
Type | Reciprocating Saw |
Slag | 32 mm |
Trillingsemissiewaarde ah (zagen van hout) | 16.5 m/s² |
Trillingsonzekerheid K (zagen van hout) | 1.5 m/s² |
Lengte | 439 mm |
Breedte | 83 mm |
Hoogte | 231 mm |