Eriks
MAKITA

Reciprozaag type DJR187RTE 18V

Zeer snelle accu reciprozaag
Zaagt rustiger en sneller dankzij het nieuw vormgegeven krukmechanisme
Voorzien van twee instelbare toerentallen afgestemd op hout en metaal
Extra verstevigde aanslag en met snelklem gemakkelijk te verstellen
Makkelijke gereedschapsloze zaagwissel: middels kliksysteem is een (heet) zaagblad met één vingerbeweging te verwisselen
Max. zaagcap. Hout: 0°255 mm
Max. zaagcap. pijp/ buizen: 0°130 mm
Slaglengte: 32 mm
Volt (spanning): 18 V
Gewicht met hoge LXT 18 V accu: 3,8 kg
Standaard meegeleverd:
Image 1
  • 1
1 of Reciprozaag type DJR187RTE 18V
ProductSlag [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw