Eriks
MAKITA

MAKITA Handcirkelzaag accu(2x18V) DHS710ZJ - 190mm (Zonder accu of lader - met Mbox)

  • ERIKS:13189742
  • Fabrikant:088381654579
Image 1
Dubbel accu systeem: het gemak van 18 V, de kracht van 36 V.Ideaal voor overlangs zagen, schulpen en afkorten.Zaagt soepel en snel door 68,5 mm dik hout.Uiterst geschikt voor 40 mm constructiebalken (houtskeletbouw, wand- en dakraamconstructie, ed.).Hoog werkcomfort dankzij uitstekende machinebalans.Soft grip met anti slip handgreep voor meer controle en extra comfort.Uitwisselbaar met en zonder sterbeveiligde accu's en met een combinatie van de twee.Uitgerust met acculading waarschuwingssysteem: één voor elke accu.
Opslaan in lijst

€ 329,00/ stukexcl. btw

€ 398,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MAKITA