Eriks
MAKITA

Hand(Inval) cirkelzagen

  • De ideale dakdekkers- en bekisterszaag met een bijzonder laag gewicht dank zij het gebruik van hoogwaardige magnesium onderdelen.
  • Compacte en robuuste spouwmesloze machine met gesloten beschermkap.
  • Indrukwekkende zaagcapaciteit door de krachtige motor met een maximaal afgegeven vermogen van 2300W die het 210mm zaagblad een zeer hoge omtreksnelheid geeft.
  • Uitstekend zicht op de voorkant van het zaagblad, zowel langs links als langs rechts; de kap is langs beide zijden opengewerkt, de ingebouwde LEDs verlichten het zaagblad en een krachtige luchtstroom blaast al het stof van de zaaglijn.
  • Vlakke zijkant van het motorhuis en geïntegreerde inbussleutel voor een vlotte zaagbladwissel.
  • Uiterst comfortabel in gebruik door de ergonomische vorm en plaatsing van de handgrepen, door het perfect uitgebalanceerde zwaartepunt en door de rubberbekleding van de handgrepen en bedieningshendels.
  • Kantelbaar tot 50° met voorkeuzeinstelling voor het snel en precies instellen van de meest gebruikte verstekhoeken 22.5° en 45°.
  • Duidelijke en groot uitgevoerde maatscala's maken de zaagbreedte en -diepte snel en makkelijk instelbaar; breedtes tot 11cm kunnen op het zicht afgezaagd worden met behulp van de schaal vooraan de zool.
Image 1
5 of Hand(Inval) cirkelzagen
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw